text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cricchetto reversibile a leva Zyklop Metal switch 1/4 inch 72 denti


8004 A Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e attacco da 1/4",, 1/4", x 141 mmCricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione. Design sottile per lavorare anche in spazi molto ristretti. I 72 denti a passo fine consentono un piccolo angolo di ritorno di 5°. È dotato di una leva di commutazione per un comodo cambio di direzione e di una funzione di bloccaggio sicuro della presa. Cricchetto forgiato in metallo pieno (acciaio al cromo-molibdeno) per una robustezza particolarmente elevata e una lunga durata.

Numero articolo 7S771661
Isolato No
Lunghezza (mm) 141
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza (mm) 141
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile
Cricchetto da costruzione
Adatto per punte No
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Descrizione

8004 A Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e attacco da 1/4",, 1/4", x 141 mmCricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione. Design sottile per lavorare anche in spazi molto ristretti. I 72 denti a passo fine consentono un piccolo angolo di ritorno di 5°. È dotato di una leva di commutazione per un comodo cambio di direzione e di una funzione di bloccaggio sicuro della presa. Cricchetto forgiato in metallo pieno (acciaio al cromo-molibdeno) per una robustezza particolarmente elevata e una lunga durata.

Numeri di articolo

Numero articolo 7S771661
EAN 4013288174024
UBB 500643577058
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  05004004001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.