text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiavi a cricchetto Bahco 1320RM 18X19mm


5° action angle.Switch for quick change of right and left direction.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel

Numero articolo
Lunghezza (m) 230
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 230
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
marca Bahco
Weight per piece (g) 210
Codice merceologico

Descrizione

5° action angle.Switch for quick change of right and left direction.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel

Numeri di articolo

Numero articolo L5492.018.019
EAN 7314153014559
UBB 500511632159
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  1320RM-18-19

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.