text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Facom Ring 7/8 x 15/16


Numero articolo 2V939455
Lunghezza (m) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 14.2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 14.2
Larghezza testa grande (mm) 17.2
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
marca Facom
Weight per piece (g) 36
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2V939455
EAN 3148517424517
UBB 500638537463
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  64.6X7
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.