text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pinze multigrip di bloccaggio 25 cm


Numero articolo 7Q060375
Peso 320
Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Cerniera Cerniera passante
Lunghezza ganasce (mm) 35
Apertura massima delle guance (mm) 44
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 320
Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Cerniera Cerniera passante
Lunghezza ganasce (mm) 35
Apertura massima delle guance (mm) 44
Modello a bassa scintilla No
Larghezza della testa (mm) 30
Con protezione dagli urti SÌ
Numero di impostazioni 7
Altezza della testa (mm) 58
marca Facom
Weight per piece (g) 306
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q060375
EAN 3148511414996
UBB 500637411645
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.