text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe acqua Knipex Cobra® lunghezza 250 mm larghezza di serraggio 46 mm lucidate


KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. con impugnature sottili multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. - Posizioni di regolazione: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Numero articolo K1087.200.250
Lunghezza (m) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Design dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
marca Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Design dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 343
Codice merceologico
Type Water Pump Pliers

Descrizione

KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. con impugnature sottili multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. - Posizioni di regolazione: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  87 02 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.