text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring, d2=3,53mm Rubber NBR 70º Shore A d2=3,53mm 25,80MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Color title Black
Material Rubber
Material technical NBR 70º Shore A
Weight per piece (g) 1.8
Info d2=3,53mm
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 25.8 mm
marca Fabory
Color title Black
Material Rubber
Material technical NBR 70º Shore A
Weight per piece (g) 1.8
Info d2=3,53mm
Codice merceologico

Dimensioni

d1 25.8
D (mm) 25.8
Thickness 3.53

Numeri di articolo

Numero articolo 38812.025.801
EAN 8715492786548
UBB 950357204326
UNSPSC 27111900

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.