text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914430 Pinze per pompe dell'acqua con apertura delle ganasce di 45 mm in acciaio cromato 300 mm


Acciaio al cromo-vanadio, con giunto a scatola, forgiato a caldo, forgiato a freddo

Numero articolo G2574.430.300
Peso 480
Lunghezza (m) 300
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza ganasce (mm) 40
Apertura massima delle guance (mm) 45
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 480
Lunghezza (m) 300
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza ganasce (mm) 40
Apertura massima delle guance (mm) 45
Modello a bassa scintilla No
Larghezza della testa (mm) 60
Con protezione dagli urti No
Altezza della testa (mm) 9
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 490
Codice merceologico
Model 914430

Descrizione

Acciaio al cromo-vanadio, con giunto a scatola, forgiato a caldo, forgiato a freddo

Numeri di articolo

Numero articolo G2574.430.300
EAN 4017981914437
UBB 500617425458
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  4533580
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.