text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe idrauliche Gedore 10CP 245mm


Con snodo di sicurezza e protezione per le dita, Serraggio automatico con superfici di presa sfalsate, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, cromato, con superficie lucida, Superfici dentellate temprate a induzione, Modello C = manici sottili con dentellatura forgiata, Modello JC = cromato, con manici a 2 componenti, Design C = gambe dei manici sottili con nervature forgiate, JC = cromato, con coprimanici a 2 componenti

Numero articolo G2571.000.245
Isolato No
Protezione della superficie Cromato
Peso 335
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 250
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione della superficie Cromato
Peso 335
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza ganasce (mm) 32.5
Apertura massima delle guance (mm) 31
Modello a bassa scintilla No
Larghezza della testa (mm) 48
Design dell'impugnatura 2 componenti
Con protezione dagli urti No
Numero di impostazioni 7
Altezza della testa (mm) 4.8
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 305
Codice merceologico
Type Universal Pliers

Descrizione

Con snodo di sicurezza e protezione per le dita, Serraggio automatico con superfici di presa sfalsate, Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, cromato, con superficie lucida, Superfici dentellate temprate a induzione, Modello C = manici sottili con dentellatura forgiata, Modello JC = cromato, con manici a 2 componenti, Design C = gambe dei manici sottili con nervature forgiate, JC = cromato, con coprimanici a 2 componenti

Numeri di articolo

Numero articolo G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  6413240
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.