text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS VDE 250 MM


KNIPEX Cobra® VDE Regolazione mediante scorrimento di una ganascia direttamente sul pezzo in lavorazione: veloce, affidabile e confortevole. Regolazione fine: consente un adattamento ottimale a pezzi di dimensioni diverse e una posizione comoda dellimpugnatura. Buon accesso al pezzo grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 24- Capacità per tubi (diametro): Ø 2in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 50 mm- Testato VDE: sì

Numero articolo 4B894280
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE
marca Knipex
Codice merceologico
Type Water Pump Pliers

Descrizione

KNIPEX Cobra® VDE Regolazione mediante scorrimento di una ganascia direttamente sul pezzo in lavorazione: veloce, affidabile e confortevole. Regolazione fine: consente un adattamento ottimale a pezzi di dimensioni diverse e una posizione comoda dellimpugnatura. Buon accesso al pezzo grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 24- Capacità per tubi (diametro): Ø 2in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 50 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 4B894280
EAN 4003773071495
UBB 500513348325
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  87 26 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.