text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave esagonale corta 27 mm in acciaio al silicio fosfato 250 mm

Numero articolo 3H367923
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Ad angolo retto
Lunghezza dell'albero (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 250

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 27
Lunghezza totale (mm) 277
Design Ad angolo retto
Lunghezza dell'albero (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 250
Con piolo No
Lunghezza gamba corta (mm) 100
marca Facom
Weight per piece (g) 1777
Codice merceologico
Model 82H

Numeri di articolo

Numero articolo 3H367923
EAN 3148511232415
UBB 500638889088
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  82H.27
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.