Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0J100081
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
Facom Hand tap M7X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0J100081
Filettatura a passo (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
5.6
Numero di parti
3
Dimensione della filettatura
7
Numero di lame di taglio
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
1
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
5.6
Numero di parti
3
Dimensione della filettatura
7
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
7 - 7
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
marca
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0J100081
EAN
3148511533208
UBB
500637608679
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.7X100T3