text.skipToContent text.skipToNavigation
Due to a worldwide Microsoft outage, we are currently unable to send or receive emails. We recommend contacting us by phone or placing your order through our webshop.

Facom Ended ring spanners small offset 8X9


Numero articolo 4V447358
Lunghezza (m) 240
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 11.8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 240
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 11.8
Larghezza testa grande (mm) 13.3
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
marca Facom
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4V447358
EAN 3148519379952
UBB 500638514439
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  59L.8X9
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.