text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ended ring spanners small offset 6X7


Numero articolo 1H769327
Lunghezza (m) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 10.2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 10.2
Larghezza testa grande (mm) 11.6
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
marca Facom
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1H769327
EAN 3148519379877
UBB 500638514272
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  59L.6X7
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.