text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 8X9MM


Numero articolo 5C520814
Lunghezza (m) 137
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a bassa scintilla No
Larghezza testa piccola (mm) 18.5
Larghezza testa grande (mm) 21
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 137
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a bassa scintilla No
Larghezza testa piccola (mm) 18.5
Larghezza testa grande (mm) 21
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
marca Facom
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5C520814
EAN 3662424029011
UBB 500641368286
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.8X9SLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.