text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppia chiave aperta 8 6 mm lunghezza 78 mm cromata


Ganasce regolate a 15° e 75°, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, acciaio al vanadio 31CrV3, teste rettificate, cromate

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 77.3
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 6
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 77.3
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 6
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 2.2
Larghezza testa piccola (mm) 12.4
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

Ganasce regolate a 15° e 75°, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, acciaio al vanadio 31CrV3, teste rettificate, cromate

Numeri di articolo

Numero articolo G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6094390

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.