text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 36X41MM


Numero articolo 7L696850
Lunghezza (m) 381
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 41
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Modello a bassa scintilla No
Larghezza testa piccola (mm) 78
Larghezza testa grande (mm) 87
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 381
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 41
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Modello a bassa scintilla No
Larghezza testa piccola (mm) 78
Larghezza testa grande (mm) 87
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
marca Facom
Weight per piece (g) 970
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7L696850
EAN 3662424029127
UBB 500641370407
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.36X41SLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.