text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppia chiave aperta MOTOR 10 5,5 x 7 mm lunghezza 120 mm cromata


Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resistente, ma molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza spigoli e angoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoConforme a DIN 3110 e ISO 10102

Numero articolo
Lunghezza (m) 120
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 5.5
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 17
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 120
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 5.5
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 17
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resistente, ma molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza spigoli e angoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoConforme a DIN 3110 e ISO 10102

Numeri di articolo

Numero articolo G0220.005.007
EAN 4018754018147
UBB 203120188479
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40035507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.