text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 17X19MM


Numero articolo 5B745108
Lunghezza (m) 220
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7.3
Altezza della testa grande (mm) 7.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 220
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7.3
Altezza della testa grande (mm) 7.3
Larghezza testa piccola (mm) 39
Larghezza testa grande (mm) 42
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
marca Facom
Weight per piece (g) 159
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5B745108
EAN 3148511024157
UBB 500638259837
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.17X19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.