text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended spanners 14X15MM


Numero articolo 1A459486
Lunghezza (m) 182
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 15
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 5.7
Altezza della testa grande (mm) 5.7
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 182
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 15
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 5.7
Altezza della testa grande (mm) 5.7
Larghezza testa piccola (mm) 31
Larghezza testa grande (mm) 33.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
marca Facom
Weight per piece (g) 96
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1A459486
EAN 3148511024010
UBB 500638258433
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  44.14X15
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.