text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended ring spanners 13/16X7/8

Numero articolo 2D649355
Lunghezza (m) 316
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 22.225
Dimensione chiave piccola (mm) 20.638
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Lunghezza (m) 316
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 22.225
Dimensione chiave piccola (mm) 20.638
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 32
Larghezza testa grande (mm) 35
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12

Descrizione

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 2D649355
EAN 3148516987105
UBB 500638493634
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  55A.13/16X7/8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.