text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chiave a bussola DIN 248 Dimensione 10 mm, lunghezza 195 mm


Numero articolo 40030AMF
Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 195
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 21
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 195
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 21
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
Weight per piece (g) 165
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 40030AMF
EAN 4020772040031
UBB 500617709836
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  40030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.