text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cricchetto testa tonda High Performer 3/8


Numero articolo 9C962878
Altezza 24.5
Peso 200
Diametro della testa (mm) 23.8
Lunghezza (m) 121
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 24.5
Peso 200
Diametro della testa (mm) 23.8
Lunghezza (m) 121
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile SÌ
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole SÌ
marca Facom
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 9C962878
EAN 3662424075308
UBB 500660015172
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  J.161BPB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.