Pinza per elettronica ESD
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
Pinze e pinzette
Pinza per elettronica
Pinza per elettronica ESD
5T226049
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
Facom Micro-Tech Taglierina compatta 0,3-1,3 mm Filo 10,5 x 9,5 x 7 mm Ganascia 110 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5T226049
Lunghezza (m)
110
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della testa (mm)
10.5
Con funzione di spelatura
No
Testato ESD
SÌ
Altezza della testa (mm)
7
Testato VDE
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
110
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della testa (mm)
10.5
Con funzione di spelatura
No
Testato ESD
SÌ
Altezza della testa (mm)
7
Testato VDE
No
marca
Facom
Weight per piece (g)
74
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5T226049
EAN
3148511751145
UBB
500637418830
UNSPSC
27112148
Nr articolo produttore
405.MT