text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 1 B AF 5w. anello esagonalemm L 100 mm forma B acciaio CV


Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra resistenti ma con parete sottile, Misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni incassati o profondi, Qualità industriale di prim'ordine per l'uso continuo più gravoso, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Peso 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 101
Larghezza chiave aperta (mm) 5
Peso 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 5
Larghezza della testa a giorno (mm) 14.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8.5
Altezza della testa a giorno (mm) 3.4
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Model 1 B 5
Type Combination Spanner

Descrizione

Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra resistenti ma con parete sottile, Misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni incassati o profondi, Qualità industriale di prim'ordine per l'uso continuo più gravoso, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2100.050.001
EAN 4010886600023
UBB 240120109063
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6000240

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.