text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination ratcheting wrench 6000 Joker Imperial 3/8"


6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto, imperiali, 3/8", x 159 mmChiave combinata a cricchetto imperiale di alta qualità di Wera. Tutto ciò che una chiave inglese deve essere in grado di fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Adatta per viti, bulloni o dadi con esagono incassato. Dotata di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo slittamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave con grande dispendio di tempo. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente una flessibilità anche in spazi di lavoro molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione della coppia e resistenza. Il cricchetto è realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 159
Larghezza chiave aperta (mm) 22
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 3/8 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 22
Larghezza della testa a giorno (mm) 22
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 21
Altezza della testa a giorno (mm) 5.5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7.2
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 3/8 di pollice
Modello a cricchetto No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 87
Codice merceologico
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Descrizione

6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto, imperiali, 3/8", x 159 mmChiave combinata a cricchetto imperiale di alta qualità di Wera. Tutto ciò che una chiave inglese deve essere in grado di fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Adatta per viti, bulloni o dadi con esagono incassato. Dotata di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo slittamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave con grande dispendio di tempo. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente una flessibilità anche in spazi di lavoro molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione della coppia e resistenza. Il cricchetto è realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81951.096.001
EAN 4013288167361
UBB 500619993354
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  05073281001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.