text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chiave esagonale a testa sferica 1/16” acciaio BlackLaser 3-1/2”


950 PKL Chiave a L, imperiale, neraLaser, 1/16", x 91 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo imperiale. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 8O769713
Lunghezza totale (mm)
Design Ad angolo retto
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 91
Design Ad angolo retto
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 91
Con piolo No
Con foro No
Larghezza della chiave 1/16 inch
Con testa a sfera SÌ
Lunghezza gamba corta (mm) 15
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico
Model 950 PKL

Descrizione

950 PKL Chiave a L, imperiale, neraLaser, 1/16", x 91 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo imperiale. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 8O769713
EAN 4013288041210
UBB 500643533408
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022081001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.