text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hexagonal Key Set in Wear-Resistant Clip 1.5-10mm Chrome Plated 9-Piece


950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 5, metriche, cromate, 9 pezzi 9x 950 chiavi a L, metriche, cromate: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti a testa esagonale. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Il design cromato di precisione garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Tutte le chiavi a L sono rapidamente reperibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser. Sono dotate di una pratica chiusura a clip in materiale resistente all'usura che consente di accedere rapidamente alle chiavi a L.

Numero articolo 1M872126
Colore Impostare con diversi colori
Design Altro
Tipo di maniglia Ad angolo retto
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Impostare con diversi colori
Design Altro
Tipo di maniglia Ad angolo retto
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera No
marca Wera
Weight per piece (g) 254.25
Codice merceologico
Model 950/9

Descrizione

950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 5, metriche, cromate, 9 pezzi 9x 950 chiavi a L, metriche, cromate: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti a testa esagonale. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Il design cromato di precisione garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Tutte le chiavi a L sono rapidamente reperibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser. Sono dotate di una pratica chiusura a clip in materiale resistente all'usura che consente di accedere rapidamente alle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 1M872126
EAN 4013288111890
UBB 500643526493
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021406001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.