text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B Adattatore 3/8",, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da 5/16", come da DIN ISO 1173-C 8. Azionamento: 3/8", quadrato.

Numero articolo 3V913643
Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Testato VDE No
marca Wera
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 42
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

780 B Adattatore 3/8",, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da 5/16", come da DIN ISO 1173-C 8. Azionamento: 3/8", quadrato.

Numeri di articolo

Numero articolo 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05042665001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.