text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Impugnatura con attacco quadro 400 1/4 di pollice 2-comp. lunghezza impugnatura 150 mm


Numero articolo G0446.000.400
Design Dritto
Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Impugnatura scorrevole No
Testato secondo la norma ISO 3315
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Impugnatura scorrevole No
Testato secondo la norma ISO 3315
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 102
Codice merceologico
Type Drive Handle

Numeri di articolo

Numero articolo G0446.000.400
EAN 4018754012299
UBB 203122330996
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  11050010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.