text.skipToContent text.skipToNavigation

Giunto universale Stahlwille 428 3/8 di pollice lunghezza 46 mm Spline


Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 9.52
Lunghezza (m) 46
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 56
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 9.52
Lunghezza (m) 46
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 56
Codice merceologico
Type Universal Joint

Numeri di articolo

Numero articolo G0470.000.428
EAN 4018754012626
UBB 203122103112
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  12020000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.