Frese diagonali
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
Pinze e pinzette
Pinze da taglio
Frese diagonali
5E060634
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
FAC STEEL CABLE CUTTER 996.5 5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5E060634
Adatto al diametro massimo del cavo
5
Adatto per trecce di filo d'acciaio
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Adatto al diametro massimo del cavo
5
Adatto per trecce di filo d'acciaio
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Lightweight tool with blades and cutting angle designed for cutting solid materials and multi-strand cables. Push catch to lock closed, simply squeeze handles to release. Blades hardened to 60-62 HRc. Capacity: - 5 mm for 60 - 100 kg/mm² soft steel cable. - 4 mm for 130 - 160 kg/mm² hard steel cable. - 3 mm for 60 kg/mm² round cable.
Numeri di articolo
Numero articolo
5E060634
EAN
3148512195016
UBB
500639214690
UNSPSC
23151901
Nr articolo produttore
996.5