text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T27 BlackLaser 112mm


967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, neraLaser, TX 27 x 112 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® a incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente raggiungibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 1T196357
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 24
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 24
Codice merceologico
Model 967 L TORX

Descrizione

967 L Chiave a L TORX® HF con funzione di tenuta, neraLaser, TX 27 x 112 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® a incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente raggiungibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 1T196357
EAN 4013288104892
UBB 500643313876
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024166001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.