text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC STANDARD BIT ES.604,5 4,5

Numero articolo 6K689941
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 4.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Adatto al funzionamento con impatto No

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4.5
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 4.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
marca Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 6K689941
EAN 3148510248318
UBB 500639093409
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  ES.604.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.