text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 3.5X100


Numero articolo 2N199477
Lunghezza totale (mm)
Design Dritto
Peso 85
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Modello a bassa scintilla SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 203
Design Dritto
Peso 85
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Modello a bassa scintilla SÌ
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3.5
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile SÌ
Con protezione antirollio No
marca Facom
Weight per piece (g) 85
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2N199477
EAN 3662424028090
UBB 500641375455
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AN3.5X100SLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.