text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 2.5X75


Numero articolo 5L732373
Lunghezza totale (mm)
Design Dritto
Peso 60
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 2.5
Spessore della lama (mm) 0.4
Modello a bassa scintilla SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 169
Design Dritto
Peso 60
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 2.5
Spessore della lama (mm) 0.4
Modello a bassa scintilla SÌ
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2.5
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile SÌ
Con protezione antirollio No
marca Facom
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5L732373
EAN 3662424028069
UBB 500641375034
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AN2.5X75SLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.