text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 10X200


Numero articolo 3U754000
Lunghezza totale (mm)
Design Dritto
Peso 255
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Modello a bassa scintilla SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 325
Design Dritto
Peso 255
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Modello a bassa scintilla SÌ
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 9
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile SÌ
Con protezione antirollio No
marca Facom
Weight per piece (g) 255
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3U754000
EAN 3662424028151
UBB 500641376693
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  ANF10X200SLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.