text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma alte 763566 XD 39 S3 nero/marrone


Numero articolo 1F654841
Colore Multicolore
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 39
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 39
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale SÌ
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico SÌ
Calzata ampia SÌ
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1200
Codice merceologico
Model NESTOR
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 1F654841
EAN 8715316075278
UBB 500512829408
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM76356639
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.