text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 932/918/6


932/918/6 Set di cacciaviti Kraftform Wera: Scalpello e cremagliera, 6 pezzi 2x 918 SPZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Cacciavite per viti con intaglio: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmCacciavite Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi.<,br>Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale di alta qualità, che si estende fino alla lama, assicura il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un accoppiamento preciso. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 81992.018.287
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Cappuccio ruotabile
marca Wera
Weight per piece (g) 540
Codice merceologico
Model 932/918/6
Type Screwdriver Set

Descrizione

932/918/6 Set di cacciaviti Kraftform Wera: Scalpello e cremagliera, 6 pezzi 2x 918 SPZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Cacciavite per viti con intaglio: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmCacciavite Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi.<,br>Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale di alta qualità, che si estende fino alla lama, assicura il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un accoppiamento preciso. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81992.018.287
EAN 4013288018137
UBB 240124975097
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05018287001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.