text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 7,0X125018266


932 A Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 7 x 125 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti incastrate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 7
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 230
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 7
Spessore della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Lama rigonfia No
marca Wera
Weight per piece (g) 83
Codice merceologico
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

932 A Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 7 x 125 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti incastrate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81662.070.125
EAN 4013288018038
UBB 203125023036
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05018266001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.