text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus Cacciavite IP20 Lama 100mm Impugnatura Ergonomica 198mm


367 Cacciavite TORX PLUS® per viti TORX PLUS®, 20 IP x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità di Wera. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai profili ",normali", TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite è realizzato con un design del profilo ellittico e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante il fissaggio viene distribuita su una superficie più ampia. Il trasferimento di una coppia più elevata aumenta la durata della vite e dell'utensile. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro rapido e comodo. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata. La caratteristica esagonale di non rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e l'ordinamento degli utensili.

Numero articolo 4A409790
Lunghezza totale (mm) 198
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 198
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4.5
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 57.6
Codice merceologico
Model 367 TORX PLUS

Descrizione

367 Cacciavite TORX PLUS® per viti TORX PLUS®, 20 IP x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità di Wera. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai profili ",normali", TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite è realizzato con un design del profilo ellittico e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante il fissaggio viene distribuita su una superficie più ampia. Il trasferimento di una coppia più elevata aumenta la durata della vite e dell'utensile. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro rapido e comodo. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata. La caratteristica esagonale di non rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e l'ordinamento degli utensili.

Numeri di articolo

Numero articolo 4A409790
EAN 4013288040152
UBB 500643209272
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05028036001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.