text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Screwdrivers ATPB.TVE ATPB1X100TVE


Numero articolo 2K977680
Lunghezza della lama (mm)
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Peso 75
Lunghezza totale (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 18
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Peso 75
Lunghezza totale (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla
Tipo di albero Girare
Diametro della lama (mm) 5
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE
marca Facom
Weight per piece (g) 83
Codice merceologico
Model Protwist Borneo
Type Phillips/Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  ATPB1X100TVE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.