text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Bahco 0,5 x 3 mm Lama da 75 mm Impugnatura a 2 componenti 170 mm


For slotted head screws, electrician's blade.Black oxide tip for higher accuracy.Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer.Handle made with over 75% rubber.Anti-slip surface.Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip.Integrated hanging hole.Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool.High-performance alloy steel blade.Standards: ISO 2380 and DIN 5264.SB coding for retailed packed on a plastic hanger

Numero articolo 4F823645
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Design dell'impugnatura 2 componenti
marca Bahco
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Design dell'impugnatura 2 componenti
marca Bahco
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Model BhacoFit

Descrizione

For slotted head screws, electrician's blade.Black oxide tip for higher accuracy.Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer.Handle made with over 75% rubber.Anti-slip surface.Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip.Integrated hanging hole.Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool.High-performance alloy steel blade.Standards: ISO 2380 and DIN 5264.SB coding for retailed packed on a plastic hanger

Numeri di articolo

Numero articolo 4F823645
EAN 7314150277933
UBB 500636727405
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  B191.030.075
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.