text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ARB.5,5X40 5,5X40

Numero articolo 9O975962
Lunghezza totale (mm)
Design Dritto
Peso 39
Lunghezza della lama (mm) 40
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Tipo di albero Girare

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Design Dritto
Peso 39
Lunghezza della lama (mm) 40
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 6.5
Trasmissione quadrata/esagonale Square
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Con protezione antirollio No

Numeri di articolo

Numero articolo 9O975962
EAN 3148510107004
UBB 500638830405
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  ARB.5.5X40
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.