text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Chiave a L Torx T27 100 mm Lama con impugnatura a T 130 mm


Numero articolo 45955AMF
Peso 70
Lunghezza totale (mm) 130
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 70
Lunghezza totale (mm) 130
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 4.99
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Amf
Weight per piece (g) 63
Codice merceologico
Model 907Q

Numeri di articolo

Numero articolo 45955AMF
EAN 4020772045951
UBB 500617742589
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  45955
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.