text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Cacciavite Pozidriv PZ2 Lama da 100 mm Impugnatura ergonomica 205 mm


355 SK PZ Cacciavite per viti Pozidriv, PZ 2 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità di Wera. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia per un lavoro rapido e senza fatica. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio per mezzo di raggi laser. Questa superficie ruvida morde letteralmente la testa della vite. Qualsiasi sfilamento involontario è quindi un ricordo del passato. È possibile trasferire una maggiore coppia di serraggio con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata alla lama esagonale e al bolster integrato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. La caratteristica di non rotolamento dell'esagono impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 4T770502
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 100.4
Codice merceologico
Model 355 SK

Descrizione

355 SK PZ Cacciavite per viti Pozidriv, PZ 2 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità di Wera. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia per un lavoro rapido e senza fatica. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio per mezzo di raggi laser. Questa superficie ruvida morde letteralmente la testa della vite. Qualsiasi sfilamento involontario è quindi un ricordo del passato. È possibile trasferire una maggiore coppia di serraggio con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata alla lama esagonale e al bolster integrato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. La caratteristica di non rotolamento dell'esagono impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 4T770502
EAN 4013288108203
UBB 500643200420
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05009342001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.