text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET 1/4


Numero articolo 2H879936
Altezza 22
Peso 75
Diametro della testa (mm) 22
Lunghezza (m) 121
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 22
Peso 75
Diametro della testa (mm) 22
Lunghezza (m) 121
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile SÌ
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole SÌ

Numeri di articolo

Numero articolo 2H879936
EAN 3148519045284
UBB 500638646280
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  RL.161PB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.