text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET 1/2


Numero articolo 3D876370
Altezza 41
Diametro della testa (mm) 45
Lunghezza (m) 251
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 41
Diametro della testa (mm) 45
Lunghezza (m) 251
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Angolo di rotazione posteriore (°) 6
Reversibile SÌ
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Impugnatura girevole SÌ
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole SÌ

Numeri di articolo

Numero articolo 3D876370
EAN 3148519225150
UBB 500638649250
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S.360PB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.