text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassetta portautensili Knipex “RED” vuota


Valigetta portautensili "RED" Valigetta in plastica di alta qualità, versatile e resistente agli urti. Inserto in schiuma con struttura a nido dape per attrezzature variabili. Dimensioni esterne (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. senza attrezzi. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 340mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 56mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 275mm

Numero articolo K1392.002.125
Colore Red
Larghezza 340
Design Valigetta portautensili
Altezza 56
Profondità 275
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Red
Larghezza 340
Design Valigetta portautensili
Altezza 56
Profondità 275
Classe di qualità Altro
Materiale Plastic
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Vassoio rimovibile No
Con schiuma
Con divisorio No
Con manico telescopico No
marca Knipex
Weight per piece (g) 530
Codice merceologico
Type Tool Box

Descrizione

Valigetta portautensili "RED" Valigetta in plastica di alta qualità, versatile e resistente agli urti. Inserto in schiuma con struttura a nido dape per attrezzature variabili. Dimensioni esterne (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. senza attrezzi. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 340mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 56mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 275mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1392.002.125
EAN 4003773045175
UBB 240120682929
UNSPSC 27112137
Nr articolo produttore  00 21 15 LE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.