text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chiave a bussola DIN 248 Misura 8 mm, lunghezza 160 mm


Numero articolo 40022AMF
Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 17
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 17
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Amf
Weight per piece (g) 82
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 40022AMF
EAN 4020772040024
UBB 500617709752
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  40022
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.