text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Cacciavite a bussola quadrata SQ2 Lama da 150 mm Impugnatura multicomponente 205 mm


168 i Cacciavite isolato VDE per viti a brugola quadrata, # 2 x 100 mmCacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. La protezione antirollio esagonale evita che i bit rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro. Colour-coded.

Numero articolo 1J458960
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 2
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 2
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE
marca Wera
Weight per piece (g) 90.38
Codice merceologico
Model 168 I VDE

Descrizione

168 i Cacciavite isolato VDE per viti a brugola quadrata, # 2 x 100 mmCacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. La protezione antirollio esagonale evita che i bit rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro. Colour-coded.

Numeri di articolo

Numero articolo 1J458960
EAN 4013288038784
UBB 500643282279
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05004781001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.